| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101114855 Herst.-Nr.: LXAH9912PBM EAN/GTIN: 885911809269 |
| |
|
| | |
| LENOX Lochsägenschaft Snap-Back 32-152 mm
Die LENOX® SNAP-BACK® Schnellwechsel-Lochsägendorne verfügen über einen werkzeuglosen Säge- und Führungsbitwechsel für Produktivität. Das 2-Stufen-Design gibt die Säge und den Führungsbohrer frei, ohne dass zusätzliche Werkzeuge erforderlich sind. Der Kragen rastet in jeder Position ein, um eine Einhandbedienung zu ermöglichen, und ist verstärkt, damit er beim Bohren eingerastet bleibt. LENOX SNAP-BACK-Schnellwechseldorne sind universell kompatibel** mit allen Gewindelochsägen und erfordern zur Verwendung keine Adapter.
Lieferung inkl. HSS Mehrzweck-Zentrierbohrer 6,4 x 83 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Lenox | Schaft ø: | 13 mm | für Sägen ø: | 32 - 152 mm | Aufnahme: | 6-kant | Aufnahmeschaft: | 1/2 " |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,54* | € 25,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,28* | € 32,04* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,33* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|