Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm
Produktbild zu BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm
Produktbild zu BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm
Symbol zu BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm
Symbol zu BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm
Symbol zu BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm
LOGO zu BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115546
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596241
EAN/GTIN:
     3165140028172
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 26 mm
BOSCH HM-Hammerbohrer SDS-Plus-5 Länge 460 mm Bohrer ø 26 mm

Für alle Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme. Neue Hartmetall-Geometrie für überlegene Standzeiten und beste Kraftübertragung. Vierfach-Spirale für schnelles Bohren. Der SDS-plus Bohrer macht selbst vor Eisenarmierung nicht halt. Großer Bohrfortschritt in Mauerwerk und in härtestem Granit.

Sicherheitshinweis: Bei Verwendung von Bohrern mit Längen über 460 mm mindestens 150 mm tief vorbohren. Bosch-Bohrer tragen das Prüfzeichen der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer eV. (PGM). Das PGM-Siegel ist der Garant für: Einhaltung enger Toleranzen, maßhaltige Bohrlöcher, sicheren Dübelhalt.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
SDS plus
Ausführung:
2-Schneider
Bohrer ø:
26 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Material:
HM
Nutlänge:
400 mm
Marke:
Bosch
Größe:
ø26x400
Weitere Suchbegriffe: 26mm, Betonbohrer, Bohrer, Mauerbohrer, SDS, Schlagbohrer, Ziegelbohrer
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,73*
€ 29,27*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 26,77*
€ 31,76*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 29,34*
€ 34,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,57*
€ 34,81*
1
€ 4,90*
ab € 29,18*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596236
ab € 18,43*
Zubehör
Bosch
1618596237
ab € 23,70*
Zubehör
Bosch
1618596239
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.