Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Zentrierbohrer Schaft ø 10 mm Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verlängerung für Zentrierbohrer Schaft ø 10 mm Länge 300 mm
Produktbild zu Verlängerung für Zentrierbohrer Schaft ø 10 mm Länge 300 mm
LOGO zu Verlängerung für Zentrierbohrer Schaft ø 10 mm Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115887
Hersteller:
     PRO-FIT
Herst.-Nr.:
     DDE2
EAN/GTIN:
     8714757012613
Suchbegriffe:
Bohrer
Bohrkrone
Bohrkronen-Satz
Bohrkronensatz
Verlängerung für Zentrierbohrer Schaft ø 10 mm Länge 300 mm

Passend zu Zentrierbohrer Schaft Multi Purpose.

Weitere Informationen:
passend zu:
Schaft ø 10 mm
Länge:
300 mm
Marke:
ProFit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
DDH2MPCTHD
ab € 13,98*
Sonstiges
Johann Eberhard
DDH2XLMPHD
ab € 22,18*
Sonstiges
PRO-FIT
DDH2MPHD
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.