Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
LOGO zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116002
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0229201040100
EAN/GTIN:
     9002740661115
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 10.4 mm Zylinderschaft 6 mm

Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften ohne »Rattermarken«, durch radialen Hinterschliff leicht nachschärfbar an der Spanfläche.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Z=3, 90°
DIN:
335 C
Gesamtlänge:
50 mm
Material:
HSS
Senker Ø:
10,4 mm
ø mind.:
2,5 mm
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 2292
Weitere Suchbegriffe: Metallsenker, Senker, Versenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,44*
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 11,50*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 33,05*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.