Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M4 1/4"Sechskantschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M4 1/4"Sechskantschaft
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M4 1/4"Sechskantschaft
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M4 1/4"Sechskantschaft
Anwendungsbild zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M4 1/4"Sechskantschaft
LOGO zu ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M4 1/4"Sechskantschaft
Artikel-Nr.:
     3145-101116064
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0072000830100
EAN/GTIN:
     9002740661788
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
ALPEN Kegelsenker u. Entgratsenker BIT Z=3 90 Grad HSS M4 1/4"Sechskantschaft

Schneller Werkzeugwechsel durch die Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4"-Sechskantschaft
Ausführung:
Z=3, 90°
für Schrauben:
M 4
Gesamtlänge:
31 mm
Material:
HSS
Senker Ø:
8,3 mm
ø mind.:
2 mm
Marke:
Alpen
Type:
Code 720
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 bit, din 335, Metallsenker, Senker, Versenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,63*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 10,24*
€ 14,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 30,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.