| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101116851 Herst.-Nr.: 14436339-99-XXL EAN/GTIN: 4053813615271 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz XXL
Körperbetonter Schnitt. Stricklook. Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kragenkante, Kinn- und Windschutzblende
Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende. Hochschließender Kragen. Innenkragen mit weichem Fleece. Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. 2 Innentaschen. Flatlock-Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper.
Weitere Informationen: | | Serie: | Weather | Gewicht: | 300 g/m² | Farbe: | Schwarz | Größe: | XXL | Material: | 100% Polyester | Marke: | Kübler | Type: | 1443 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,41* | € 77,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,25* | € 78,15* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,38* | € 104,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|