Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
Symbol zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
LOGO zu KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL
Artikel-Nr.:
     3145-101116852
Herst.-Nr.:
     14436339-99-3XL
EAN/GTIN:
     4053813615288
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
strickjacke gr.3xl
KÜBLER Strickjacke Form 1443 schwarz 3XL

Körperbetonter Schnitt. Stricklook.
Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kragenkante, Kinn- und Windschutzblende

Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende. Hochschließender Kragen. Innenkragen mit weichem Fleece. Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. 2 Innentaschen. Flatlock-Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Type:
1443
Marke:
Kübler
Größe:
3XL
Serie:
Weather
Weitere Suchbegriffe: strick jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,15*
€ 74,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,62*
€ 74,94*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 103,92*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.