| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101116855 Herst.-Nr.: 17419511-9899-4XL EAN/GTIN: 4053813239446 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Strickjacke Form 1741 Innenplüsch dunkelgrau/schwarz 4XL
Stricklook in neuem Materialmix. Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Oberärmel, Vorder- und Rückteilkoller, Saumkante, Ärmel- und Schulteraufsätze. Reflex-Elemente: An Vorderteilkoller und Rückteil platziert - für bessere Sichtbarkeit. Atmungsaktiv, Stretch.
Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende. Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, sichere Verstellung im Taschenbeutel. Verlängerter Rücken. Links: 1 Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Weitenverstellbare Kapuze, Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar. Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik. Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone.
Weitere Informationen: | | Marke: | Kübler | Serie: | Weather | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 440 g/m² | Farbe: | Dunkelgrau/Schwarz | Type: | 1741 | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,20* | € 108,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,90* | € 109,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,65* | € 120,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,37* | € 122,92* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,01* | € 165,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|