Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 2,5


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 2,5
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 2,5
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 2,5
Artikel-Nr.:
     3145-101117015
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001100250
EAN/GTIN:
     4014691244496
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 2,5

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Steigung:
0,45 mm
Vierkant:
2,1 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gesamtlänge:
40 mm
Marke:
Bohrcraft
Gewindelänge:
9 mm
Kernloch ø:
2,05 mm
Material:
HSSG
Gewindegröße:
M 2,5
DIN:
352 6H
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m2,5, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m2,5, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,87*
€ 17,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,84*
€ 17,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,01*
€ 16,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,38*
€ 15,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,78*
€ 15,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,26*
€ 12,21
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 5,08*
Zubehör
Alpen
0062600200100
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.