Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Fertigschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Fertigschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/3
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Fertigschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/3
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Fertigschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/3
Artikel-Nr.:
     3145-101117078
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001130500
EAN/GTIN:
     4014691183825
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Fertigschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/3

Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².
Type Nr. 1 = Vorschneider,
Type Nr. 2 = Mittelschneider,
Type Nr. 3 = Fertigschneider.

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch ø:
4,2 mm
DIN:
352 6H
Steigung:
0,8 mm
Gewindegröße:
M 5
Gewindelänge:
16 mm
Material:
HSSG
Marke:
Bohrcraft
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gesamtlänge:
50 mm
Ausführung:
Fertigschneider
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: Handgewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,73*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,27*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,45*
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 5,04*
Zubehör
Alpen
0062600420100
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.