Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Vorschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 6/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Vorschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 6/1
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Vorschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 6/1
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Vorschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 6/1
Artikel-Nr.:
     3145-101117086
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001110600
EAN/GTIN:
     4014691183832
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Vorschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 6/1

Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².
Type Nr. 1 = Vorschneider,
Type Nr. 2 = Mittelschneider,
Type Nr. 3 = Fertigschneider.

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch ø:
5 mm
Material:
HSSG
Gesamtlänge:
50 mm
Gewindegröße:
M 6
Marke:
Bohrcraft
Gewindelänge:
19 mm
Steigung:
1 mm
DIN:
352 6H
Ausführung:
Vorschneider
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, gewindebohrer vorschneider m6, Handgewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,74*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,24*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,44*
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 5,04*
Zubehör
Alpen
0062600500100
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.