Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 24


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 24
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 24
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 24
Artikel-Nr.:
     3145-101117195
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001102400
EAN/GTIN:
     4014691054446
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 24

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
50 mm
Material:
HSSG
Marke:
Bohrcraft
Kernloch ø:
21 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
DIN:
352 6H
Steigung:
3 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Vierkant:
14,5 mm
Gewindegröße:
M 24
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer 3tlg m 24, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m24, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,10*
€ 96,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,76*
€ 93,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,64*
€ 90,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,39*
€ 87,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,27*
€ 74,10
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen
73402100100
ab € 39,33*
Zubehör
Bohrcraft
43001500040
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.