Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 8


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 8
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 8
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 8
Artikel-Nr.:
     3145-101117587
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41091100800
EAN/GTIN:
     4014691255607
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 8

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Linksgewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
22 mm
Marke:
Bohrcraft
DIN:
352 6H
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13 links
Vierkant:
4,9 mm
Material:
HSSG
Kernloch ø:
6,8 mm
Steigung:
1,25 mm
Gewindegröße:
M 8
Gesamtlänge:
56 mm
Type:
Code 4109
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, gewindebohrer satz m8, gewindebohrer satz, links-gewindebohrer m8, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,24*
€ 31,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,03*
€ 30,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,26*
€ 28,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,07*
€ 27,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,53*
€ 26,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,51*
€ 22,03
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,74*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,24*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,44*
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 5,04*
Zubehör
Alpen
0062600680100
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.