Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1 Zoll
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1 Zoll
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     3145-101117965
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42031100100
EAN/GTIN:
     4014691169812
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1 Zoll

Zum Schneiden von Whithworth Rohrgewinden nach DIN ISO 228/1. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

G = Whithworth-Gasgewinde ISO DIN 228, BSP (British Standard Pipe)

Weitere Informationen:
DIN:
EN 24231
Abmessung:
65 x 18 mm
Marke:
Bohrcraft
Gewindekurzzeichen:
G DIN 228/1
Gewindegröße:
G 1"
Material:
HSSG
Type:
Code 4203
Gänge per Zoll:
11
Gewinde ø:
33,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.