Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 5
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 5
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 5
Artikel-Nr.:
     3145-101118027
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41520300500
EAN/GTIN:
     4014691055634
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 5

Spiralgenutet Form C, Anschnitt mit Rechtsspirale 35º. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.
Bohrer bis M7 mit Spitze.

Weitere Informationen:
Steigung:
0,8 mm
Gewindegröße:
M 5
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Material:
HSS-E Co5
DIN:
371
Form:
C 35° RSP für Sacklöcher
Gesamtlänge:
70 mm
Marke:
Bohrcraft
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Gewindelänge:
8 mm
Kernloch ø:
4,2 mm
Vierkant:
4,9 mm
Type:
Code 4152
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,74*
Zubehör
Alpen
0062600420100
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.