Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer EH 50 D Wärmeleistung 2,5 - 5,0 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3145-101118037
Hersteller:
     Kienesberger Maschinen
Herst.-Nr.:
     100023IN/BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 5kw
elektroheizer
Elektroheizer EH 50 D Wärmeleistung 2,5 - 5,0 kW

Heizleistung in Schaltstufen regelbar, eingebautes Raumthermostat, robustes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen, rostfreie Heizelemente, Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat, Heizelemente werden nach Erreichen der Temperatur abgeschaltet.
Anwendungsbereiche: Wohnungen, Landwirtschaft, Baugewerbe, Werkstätten, Lokale, Garagen, Lagerräume.

Alle Maßangaben in B x T x H

Hinweis: Nach dem Heizbetrieb wird empfohlen den Elektroheizer auf das Gebläse umzuschalten, damit dieser für einige Minuten abkühlen kann, bevor der Elektroheizer abgeschaltet bzw. vom Stromnetz genommen wird.

Weitere Informationen:
Luftleistung:
400 m³/h
Abmessung:
250 x 250 x 420 mm
Ausführung:
5-polig/16 A
Heizleistung:
2,5 - 5,0 kW
Spannung:
400 V
Type:
EH 50 D
Gewicht:
8 kg
Farbe:
blau
Kabeltype:
Starkstrom
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizlüfter, Heizstrahler, Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.