Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Gewindeschneidsatz GW 12 DIN 352 HSSG M3-M12 44-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindeschneidsatz GW 12 DIN 352 HSSG M3-M12 44-tlg.
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindeschneidsatz GW 12 DIN 352 HSSG M3-M12 44-tlg.
LOGO zu BOHRCRAFT Gewindeschneidsatz GW 12 DIN 352 HSSG M3-M12 44-tlg.
Artikel-Nr.:
     3145-101118043
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     60001410044
EAN/GTIN:
     4014691602432
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
BOHRCRAFT Gewindeschneidsatz GW 12 DIN 352 HSSG M3-M12 44-tlg.

Gewindeschneid-Sortiment mit je einem Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Profilgeschliffen und Flanken hinterschliffen. Rechtsschneidend. In Stahlblechkassette.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Schneideisenhalter:
DIN 225 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
Satzgröße:
44-tlg.
Type:
GW 12
Gewindebohrer und Schneideisen:
M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12, Haltewerkzeuge, Schraubendreher, Gewindeschablone
Material:
HSSG
Windeisen Gr.:
DIN 1814 Gr. 1 und 2
Gewindegröße:
M3 - M12
Bohrer ø:
Kernlochbohrer DIN 338 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, Gewinde-Schneidsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,42*
€ 238,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 198,59*
€ 236,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 191,64*
€ 228,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 180,01*
€ 214,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 163,71*
€ 194,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.