Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Werkzeughalter Zweibacken mit Knarre Gr.2 kurz Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Werkzeughalter Zweibacken mit Knarre Gr.2 kurz Länge 100 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Werkzeughalter Zweibacken mit Knarre Gr.2 kurz Länge 100 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Werkzeughalter Zweibacken mit Knarre Gr.2 kurz Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101118087
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     43021500002
EAN/GTIN:
     4014691056334
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter m5 - m 12
gewindebohrerhalter
BOHRCRAFT Werkzeughalter Zweibacken mit Knarre Gr.2 kurz Länge 100 mm

Links- und Rechtslauf einstellbar, Quergriff verschiebbar. Mit Zweibacken Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Ideal zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Ausführung:
Zweibacken mit Knarre
Größe:
2 kurz
Gesamtlänge:
100 mm
für Gewindebohrer:
M 5 - M 12
Type:
Code 4302
Weitere Suchbegriffe: Gewinderatsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.