Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M2,5
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M2,5
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M2,5
Artikel-Nr.:
     3145-101118174
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41420300250
EAN/GTIN:
     4014691246094
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M2,5

Gerade genutet, Schälanschnitt - Form B, für Durchgangslöcher. Der Schälanschnitt ermöglicht ein leichteres Anschneiden und bessere Spanabfuhr in die Bohrrichtung. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Steigung:
0,45 mm
Form:
B für Durchgangslöcher
Gesamtlänge:
50 mm
Material:
HSS-E Co5
Gewindegröße:
M 2,5
Marke:
Bohrcraft
DIN:
371
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gewindelänge:
9 mm
Kernloch ø:
2,05 mm
Vierkant:
2,1 mm
Type:
Code 4142
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer, Maschinengewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300200100
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.