Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 3
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 3
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 3
Artikel-Nr.:
     3145-101118183
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41430300300
EAN/GTIN:
     4014691240924
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
regel-gewindebohrer m3
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 3

Gerade genutet, Schälanschnitt - Form B, für Durchgangslöcher. Der Schälanschnitt ermöglicht ein leichteres Anschneiden und bessere Spanabfuhr in die Bohrrichtung. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Steigung:
0,5 mm
Gewindegröße:
M 3
Marke:
Bohrcraft
DIN:
376
Material:
HSS-E Co5
Gesamtlänge:
56 mm
Form:
B für Durchgangslöcher
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Type:
Code 4143
Kernloch ø:
2,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300250100
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.