Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 4
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 4
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 4
Artikel-Nr.:
     3145-101118184
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41430300400
EAN/GTIN:
     4014691240931
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 4

Gerade genutet, Schälanschnitt - Form B, für Durchgangslöcher. Der Schälanschnitt ermöglicht ein leichteres Anschneiden und bessere Spanabfuhr in die Bohrrichtung. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
DIN:
376
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Form:
B für Durchgangslöcher
Material:
HSS-E Co5
Steigung:
0,7 mm
Marke:
Bohrcraft
Gewindegröße:
M 4
Gesamtlänge:
63 mm
Type:
Code 4143
Kernloch ø:
3,3 mm
Vierkant:
2,1 mm
Gewindelänge:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300330100
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.