Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 8
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 8
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 8
Artikel-Nr.:
     3145-101118187
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41430300800
EAN/GTIN:
     4014691240962
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 8

Gerade genutet, Schälanschnitt - Form B, für Durchgangslöcher. Der Schälanschnitt ermöglicht ein leichteres Anschneiden und bessere Spanabfuhr in die Bohrrichtung. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Material:
HSS-E Co5
Marke:
Bohrcraft
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Form:
B für Durchgangslöcher
Gewindegröße:
M 8
Gesamtlänge:
90 mm
DIN:
376
Steigung:
1,25 mm
Type:
Code 4143
Kernloch ø:
6,8 mm
Vierkant:
4,9 mm
Gewindelänge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300680100
ab € 3,04*
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.