Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 14
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 14
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 14
Artikel-Nr.:
     3145-101118190
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41430301400
EAN/GTIN:
     4014691055573
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m14x2
regel-gewindebohrer din376
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 376 metrische Form B Gewinde M 14

Gerade genutet, Schälanschnitt - Form B, für Durchgangslöcher. Der Schälanschnitt ermöglicht ein leichteres Anschneiden und bessere Spanabfuhr in die Bohrrichtung. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Form:
B für Durchgangslöcher
Marke:
Bohrcraft
DIN:
376
Steigung:
2 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Material:
HSS-E Co5
Gewindegröße:
M 14
Gesamtlänge:
110 mm
Type:
Code 4143
Kernloch ø:
12 mm
Vierkant:
9 mm
Gewindelänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60301200100
ab € 11,93*
Zubehör
Bohrcraft
45001500900
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.