Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 6
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 6
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 6
Artikel-Nr.:
     3145-101118378
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42001100600
EAN/GTIN:
     4014691056037
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSSG metrisches Gewinde M 6

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Abmessung:
20 x 7 mm
DIN:
EN 22568
Gewindegröße:
M 6
Steigung:
1 mm
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSSG
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Type:
Code 4200
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001502007
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.