Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 6
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 6
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 6
Artikel-Nr.:
     3145-101118399
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42101100600
EAN/GTIN:
     4014691246162
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 6

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13. Für VA- und rostfreie Stähle bis 1000 N/mm². Form B = geschlossen, vorgeschlitzt. Schälanschnitt.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gewindegröße:
M 6
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
1 mm
Material:
HSS-E VAP
Abmessung:
20 x 7 mm
DIN:
EN 22568
Type:
Code 4210
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001502007
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.