Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 12
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 12
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 12
Artikel-Nr.:
     3145-101118402
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42101101200
EAN/GTIN:
     4014691246193
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 6G HSS-ECo5 metrisches Gewinde M 12

Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13. Für VA- und rostfreie Stähle bis 1000 N/mm². Form B = geschlossen, vorgeschlitzt. Schälanschnitt.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
DIN:
EN 22568
Steigung:
1,75 mm
Abmessung:
38 x 14 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Material:
HSS-E VAP
Gewindegröße:
M 12
Marke:
Bohrcraft
Type:
Code 4210
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001503814
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.