Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 12 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 12 x 1,0
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 12 x 1,0
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 12 x 1,0
Artikel-Nr.:
     3145-101118420
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42021101210
EAN/GTIN:
     4014691169409
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 12 x 1,0

Zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden DIN 13. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSSG
Abmessung:
38 x 10 mm
DIN:
EN 22568
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Gewindegröße:
MF 12
Steigung:
1 mm
Type:
Code 4202
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001503810
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.