Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 16 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 16 x 1,5
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 16 x 1,5
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 16 x 1,5
Artikel-Nr.:
     3145-101118427
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42021101615
EAN/GTIN:
     4014691169454
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m16x1,5
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 16 x 1,5

Zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden DIN 13. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Abmessung:
45 x 14 mm
DIN:
EN 22568
Gewindegröße:
MF 16
Material:
HSSG
Steigung:
1,5 mm
Type:
Code 4202
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m16, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001504514
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.