Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 16 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 16 x 5 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 16 x 5 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 16 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101118660
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     44001501605
EAN/GTIN:
     4014691170542
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 16x5
schneideisen halter
BOHRCRAFT Schneideisenhalter Code 4400 DIN225 16 x 5 mm

Gehäuse aus Zinkdruckguss. Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen.

Weitere Informationen:
DIN:
225
Marke:
Bohrcraft
Type:
Code 4400
für Gewinde:
M 1 - 2,6
Gesamtlänge:
160 mm
Verwendung:
16 x 5
Größe:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.