Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.6
Produktbild zu BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.6
LOGO zu BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.6
Artikel-Nr.:
     3145-101118678
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     43001500060
EAN/GTIN:
     4014691246124
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 6
BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.6

Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar. Gehäuse aus Zinkdruckguss, gehärtete Spannbacken.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Vierkant:
12 - 24 mm
Type:
Code 4300
DIN:
1814
Gesamtlänge:
1000 mm
Ausführung:
verstellbar
für Gewindebohrer:
M 20 - 42
Größe:
6
Weitere Suchbegriffe: windeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.