Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Blechlocher Satz 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Blechlocher Satz 12-teilig
Produktbild zu BOHRCRAFT Blechlocher Satz 12-teilig
LOGO zu BOHRCRAFT Blechlocher Satz 12-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101118837
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19151330012
EAN/GTIN:
     4014691283914
Suchbegriffe:
Blechlocher Satz
Blechlocher Set
Blechlocher Sortiment
blechlocher satz
BOHRCRAFT Blechlocher Satz 12-teilig

Zum gratfreien und exakten Lochen von Blechen aus unterschiedlichen Materialien, wie Aluminium, Eisen, Edelstahl, Kupfer oder Messing.
  • Blechlocher mit 3-Punkt Anschnitt
  • Für max. 2 mm starke Materialien < 800 N/mm²
  • Für max. 1,5 mm starkes VA INOX Material


Lieferung inkl. Blechlocher ø 16,5 mm (M 16), 20,4 mm (M20/PG 13,5), 25,4 mm (M 25), 32,5 mm (M32), 40,5 mm (M 40), 50,5mm (M 50), 63,5 mm (M 63), Ersatzschraube MF10 x 1.0 / MF12 x 1.5 / MF16 x 1.5, Blechschälbohrer HSS Gr. 2 (6 - 20 mm), BP20 - Bohrpaste in Drehstift, 20 ml, im Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Loch ø:
16,5 mm | 20,4 mm | 25,4 mm | 32,5 mm | 40,5 mm | 50,5 mm | 63,5 mm
Materialstärke bis:
2 mm
Zugschraube:
MF 10 x 1.0 | MF 12 x 1.5 | MF 16 x 1.5
Weitere Suchbegriffe: Blechknacker, lochstanzer, schraublochstanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,55*
€ 432,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrcraft
19151330006
ab € 109,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.