Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Gewindeeinsatzpackung M5 x 0,8 mm 1,5 x D (100 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindeeinsatzpackung M5 x 0,8 mm 1,5 x D (100 St)
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindeeinsatzpackung M5 x 0,8 mm 1,5 x D (100 St)
LOGO zu BOHRCRAFT Gewindeeinsatzpackung M5 x 0,8 mm 1,5 x D (100 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101118901
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     46011500500
EAN/GTIN:
     4014691262711
Suchbegriffe:
Coil
Gewinde
Gewindereparatur
Gewindereparaturset
BOHRCRAFT Gewindeeinsatzpackung M5 x 0,8 mm 1,5 x D (100 St)

Gewindeeinsätze aus rostfreiem Stahl, frei durchlaufend in Standardausführung. Zur Gewindepanzerung von Werkstoffen geringer Scherfestigkeit, z.B. Aluminium oder Magnesiumlegierungen, sowie zur Gewindereparatur abgenutzter oder beschädigter Gewinde.

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M 5
Einsätze:
100 ST
Marke:
Bohrcraft
Type:
4601
Kernloch ø:
5,2 mm
Steigung:
0,8 mm
Abmessung:
1,5 x D
Weitere Suchbegriffe: Helicoil, Reparatur, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,67*
€ 35,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.