Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 3.4 x 95 mm, M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 3.4 x 95 mm, M4
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 3.4 x 95 mm, M4
LOGO zu BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 3.4 x 95 mm, M4
Artikel-Nr.:
     3145-101118962
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     45001500340
EAN/GTIN:
     4014691170689
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
bohrcraft gewindebohrer-verlängerun...
gewindebohrer verlängerung
BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 3.4 x 95 mm, M4

Gewindebohrer-Verlängerung, gehärtet und geschliffen. Zur Aufnahme von Vierkantschäften nach DIN 10. Außen- und Innenvierkant gleich groß.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Gesamtlänge:
95 mm
für Gewindebohrer:
M 4
Vierkant:
3,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrerverlängerung, bohrerverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.