Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 6.2 x 120 mm, M11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 6.2 x 120 mm, M11
Produktbild zu BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 6.2 x 120 mm, M11
LOGO zu BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 6.2 x 120 mm, M11
Artikel-Nr.:
     3145-101118967
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     45001500620
EAN/GTIN:
     4014691279412
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
BOHRCRAFT Gewindebohrer-Verlängerung vierkant 6.2 x 120 mm, M11

Gewindebohrer-Verlängerung, gehärtet und geschliffen. Zur Aufnahme von Vierkantschäften nach DIN 10. Außen- und Innenvierkant gleich groß.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Gesamtlänge:
120 mm
Vierkant:
6,2 mm
für Gewindebohrer:
M 11
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrerverlängerung, bohrerverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.