Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M5 verstärkter Schaft Grünring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M5 verstärkter Schaft Grünring
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M5 verstärkter Schaft Grünring
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M5 verstärkter Schaft Grünring
Artikel-Nr.:
     3145-101119032
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41630300500
EAN/GTIN:
     4014691257175
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M5 verstärkter Schaft Grünring

Form B = 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher. Für Stähle bis 1000 N/mm², Temperguss, Aluminium, Kupfer und Thermoplaste.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
DIN:
371
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gewindegröße:
M 5
Marke:
Bohrcraft
Form:
B für Durchgangslöcher
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Material:
HSS-E
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Kernloch ø:
4,2 mm
Vierkant:
4,9 mm
Gewindelänge:
13 mm
Type:
4163
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300420100
ab € 1,79*
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.