Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen-Kombi-Gewindebohrer HSS G M8 SPLIT POINT 1/4" 6-kant Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen-Kombi-Gewindebohrer HSS G M8 SPLIT POINT 1/4" 6-kant Schaft
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen-Kombi-Gewindebohrer HSS G M8 SPLIT POINT 1/4" 6-kant Schaft
Tabelle zu BOHRCRAFT Maschinen-Kombi-Gewindebohrer HSS G M8 SPLIT POINT 1/4" 6-kant Schaft
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen-Kombi-Gewindebohrer HSS G M8 SPLIT POINT 1/4" 6-kant Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-101119119
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41710300800
EAN/GTIN:
     4014691374544
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 x 1,25
regel-gewindebohrer m8
BOHRCRAFT Maschinen-Kombi-Gewindebohrer HSS G M8 SPLIT POINT 1/4" 6-kant Schaft

Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in nur einem Arbeitsgang. Geeignet für alle Hand-, Akku- und Stationärmaschinen mit Rechts- und Linkslauf.

Materialstärke darf den Gewindedurchmesser nicht übersteigen.

Weitere Informationen:
Material:
HSS
Gesamtlänge:
50 mm
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
1,25 mm
Gewindegröße:
M 8
Aufnahme:
1/4"-Sechskantschaft
Gewindelänge:
14 mm
Kernloch ø:
6,8 mm
Type:
4171
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Gewindebohrer, Kombibohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen
0062600680100
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.