Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 6 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 6 x 10 mm
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 6 x 10 mm
LOGO zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 6 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121306
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200000610302
EAN/GTIN:
     4027497012282
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 6 x 10 mm

Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Form ZY, Zylinder
DIN:
69170
Kopf ø:
6 mm
Länge:
10 mm
Material:
Edelkorund rosa
Schaft ø:
3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Lukas
Größe:
6x10 mm
Körnung:
60
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,97*
7 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,00*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 2,06*
Lager 3145
128
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.