Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 16 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 16 x 32 mm
Produktbild zu LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 16 x 32 mm
LOGO zu LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 16 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121371
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200001632627W
EAN/GTIN:
     4027497318209
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
LUKAS Schleifstift weich Normalkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 16 x 32 mm

Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Schleifstifte Normalkorund in Kunstharzbindung weich, zur Bearbeitung von legierten, vergüteten Stählen, Werkzeugstahl, rost-/säure-hitzebeständigen Stahl und Stahlguss.
Speziell für Inox.

Weitere Informationen:
Material:
Normalkorund
DIN:
69170
Kopf ø:
16 mm
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Lukas
Schaftlänge:
40 mm
Ausführung:
Form ZY, Zylinder
Länge:
32 mm
Größe:
16x32 mm
Körnung:
24
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,62*
6 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,90*
€ 2,63*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,80*
Lager 3145
35
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,02*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.