Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer 60 x 50 mm Normalkorund Korn 60 Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Fächerschleifer 60 x 50 mm Normalkorund Korn 60 Schaft 6 mm
Produktbild zu LUKAS Fächerschleifer 60 x 50 mm Normalkorund Korn 60 Schaft 6 mm
LOGO zu LUKAS Fächerschleifer 60 x 50 mm Normalkorund Korn 60 Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121468
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200060506060
EAN/GTIN:
     4027497017805
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
LUKAS Fächerschleifer 60 x 50 mm Normalkorund Korn 60 Schaft 6 mm

Mit Normalkorund Schleifleinen.
Zum Bearbeiten von Schmiedestahl, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metall, Holz, Kunststoff, Gummi. Geeignet zum Entrosten, Entgraten, Flächenschleifen und Effektschleifen.

Weitere Informationen:
Kopf ø:
60 mm
Körnung:
60
Länge:
50 mm
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Lukas
Größe:
60x50mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,57*
10
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 7,62*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 7,66*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 5,87*
€ 7,83*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.