| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121591 Herst.-Nr.: A3701010156 EAN/GTIN: 4027497033003 |
| |
|
| | |
| LUKAS Filz-Polierstift Form Spitzbogen Qualität P3 Kopf ø 10 mm Länge 15 mm
Wird in Verbindung mit Schleifpasten oder Diamantschleifpasten und Polierpasten in Riegelform eingesetzt. Überwiegend im Bereich der Hochglanzpolitur. Qualität: H3 entsprechend DIN 61200.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form SP, Spitzbogen | Kopf ø: | 10 mm | Länge: | 15 mm | Material: | Filz | Schaft ø: | 6 mm | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,06* | € 2,95* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,05* | € 2,95* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,87* | € 3,12* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,20* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|