Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm
Produktbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm
Anwendungsbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm
Anwendungsbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm
Anwendungsbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm
LOGO zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101125270
Hersteller:
     DIEWE
Herst.-Nr.:
     6035
EAN/GTIN:
     4017222060350
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
HM-Fliesenbohrkrone
DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 35 mm

Für den Einsatz mit Winkelschleifern. Diamant-Fliesenbohrer mit integriertem Kühlwachs. Bohren ohne Anbohrhilfe. Zum Trockenbohren in Fliesen, Feinsteinzeug, Granit- und Steinplatten oder Keramik.

Weitere Informationen:
Type:
Trockenbohrer Premium 7
Marke:
Diewe
Aufnahme:
M14
Anwendung:
Feinsteinzeug, Granit, Steinplatten, Keramik, Fliesen
Bohrer ø:
35 mm
Material:
Diamant
Nutzlänge:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.