Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 280 1Rolle=50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 280 1Rolle=50 Meter
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 280 1Rolle=50 Meter
LOGO zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 280 1Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101125815
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     985261
EAN/GTIN:
     3157625722484
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 280 1Rolle=50 Meter

Siliciumkarbid Korn auf weichem Papier mit Stearatbeschichtung für höhere Standzeit. Zum Grundierungs- und Lackschliff, für Schwingschleifer (Rutscher) und Handgebrauch.

Abgabe nur in Rollen á 10/50Meter.

Weitere Informationen:
Marke:
Starcke
Breite:
115 mm
Körnung:
280
Länge:
50 m
Verwendung für:
Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.