Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 240 1Rolle=50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 240 1Rolle=50 Meter
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 240 1Rolle=50 Meter
LOGO zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 240 1Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101125816
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     985262
EAN/GTIN:
     3157625722477
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 240 1Rolle=50 Meter

Siliciumkarbid Korn auf weichem Papier mit Stearatbeschichtung für höhere Standzeit. Zum Grundierungs- und Lackschliff, für Schwingschleifer (Rutscher) und Handgebrauch.

Abgabe nur in Rollen á 10/50Meter.

Weitere Informationen:
Körnung:
240
Breite:
115 mm
Länge:
50 m
Marke:
Starcke
Verwendung für:
Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.