Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter
LOGO zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101125817
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     985263
EAN/GTIN:
     3157625722453
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter

Siliciumkarbid Korn auf weichem Papier mit Stearatbeschichtung für höhere Standzeit. Zum Grundierungs- und Lackschliff, für Schwingschleifer (Rutscher) und Handgebrauch.

Abgabe nur in Rollen á 10/50Meter.

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
115 mm
Marke:
Starcke
Körnung:
220
Verwendung für:
Farbe
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle 50m k220, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.