Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=10 Meter
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=10 Meter
LOGO zu STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=10 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101125822
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     985268
EAN/GTIN:
     9009940107559
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
STARCKE Finish-Lackschleifpapierrolle Breite 115 mm Korn 220 1Rolle=10 Meter

Siliciumkarbid Korn auf weichem Papier mit Stearatbeschichtung für höhere Standzeit. Zum Grundierungs- und Lackschliff, für Schwingschleifer (Rutscher) und Handgebrauch.

Abgabe nur in Rollen á 10/50Meter.

Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Körnung:
220
Marke:
Starcke
Länge:
10 m
Verwendung für:
Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.