Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Finish-Lackschleifpapier 230 x 280 mm Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapier 230 x 280 mm Korn 180
Produktbild zu STARCKE Finish-Lackschleifpapier 230 x 280 mm Korn 180
LOGO zu STARCKE Finish-Lackschleifpapier 230 x 280 mm Korn 180
Artikel-Nr.:
     3145-101125829
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     985259
EAN/GTIN:
     3157625572355
Suchbegriffe:
Lack-Schleifpapier
lack schleifpapier
STARCKE Finish-Lackschleifpapier 230 x 280 mm Korn 180

Siliciumkarbid Korn auf weichem Papier mit Stearatbeschichtung für längere Standzeit. Zum Grundierungs- und Lackschliff.

Weitere Informationen:
Abmessung:
230 x 280 mm
Körnung:
180
Marke:
Starcke
Verwendung für:
Farbe
Weitere Suchbegriffe: Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.