Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff
LOGO zu STARCKE Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff
Artikel-Nr.:
     3145-101126014
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     175188
EAN/GTIN:
     4002748751882
Suchbegriffe:
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Fiberschleifscheiben
STARCKE Fiberscheibe ø 125 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff

Für Metallschliff. Gute Kornhaftung, große Schleifkraft, lange Lebensdauer. Für den Einsatz im Behälter-, Karosserie- und Apparatebau.
Für alle Freihand-Schleifmaschinen (Winkelschleifer etc.) bis 80 m/s; in Verbindung mit Aufspann-Stütztellern.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
12200 r/min
Körnung:
80
ø:
125 mm
Marke:
Starcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LUKAS-ERZETT
A38311251001
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.