Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 180 1Rolle=50 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 180 1Rolle=50 Meter
Produktbild zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 180 1Rolle=50 Meter
LOGO zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 180 1Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101126162
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034048
EAN/GTIN:
     5010027588288
Suchbegriffe:
Lack-Schleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 180 1Rolle=50 Meter

Das hervorragende Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliziumkarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist ebenso von Hand wie auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.

Abgabe nur in Rollen á 50 m.

Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Körnung:
180
Marke:
3M
Länge:
50 m
Verwendung für:
Lack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,38*
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 9,90*
ab € 94,04*
€ 114,96*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.