Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter
Produktbild zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter
LOGO zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101126163
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000082090
EAN/GTIN:
     5010027588318
Suchbegriffe:
Lack-Schleifpapier
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 220 1Rolle=50 Meter

Das hervorragende Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliziumkarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist ebenso von Hand wie auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.

Abgabe nur in Rollen á 50 m.

Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Körnung:
220
Marke:
3M
Länge:
50 m
Verwendung für:
Lack
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,17*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 56,49*
€ 69,79*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 57,65*
€ 70,42*
1 Tag
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 70,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 62,91*
€ 76,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.