Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Sparrolle breite 50 mm Korn 500 1 Rolle=50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Sparrolle breite 50 mm Korn 500 1 Rolle=50 Meter
Produktbild zu STARCKE Sparrolle breite 50 mm Korn 500 1 Rolle=50 Meter
LOGO zu STARCKE Sparrolle breite 50 mm Korn 500 1 Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101126209
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     951028
EAN/GTIN:
     4002748118067
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
STARCKE Sparrolle breite 50 mm Korn 500 1 Rolle=50 Meter

Sehr flexibles Korund-Schleifleinen für Metallbearbeitung. Schneller und sparsamer Abriss für den Handgebrauch, in jeder Werkstatt unentbehrlich.

Abgabe in Rollen á 50 Meter.

Weitere Informationen:
Körnung:
500
Marke:
Starcke
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Verwendung für:
Metall
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.